Beli toko alat bengkel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bkleen B-Fogger Fog Machine 900WDeskripsi:Mesin Fogging 900w GRATIS FOGGING LIQUID 1.6L + Bonus lainnya bisa dipilih sendiri di varian produk yaMesin Fogging / Fogger / Asap yang bisa digunakan untuk melakukan fogging pada mobil , rumah, dan lingkungan lainnya.- kills 99.9% of viruses and bacteria- safe for kids, adult and animal respiration- non corosive and non flamable- remove bad odourDengan disinfektan menggunakan asap, lebih aman dibandingkan spray cairan terutama ke peralatan elektronik, asap juga bisa menjangkau hingga keseluruh bagian terkecil dalam mobil / rumahMesin ini sangat cocok untuk Anda yang mau usaha Jasa Fogging, Bengkel Mobil, Salon Mobil, Car Wash dan masih banyak lagi peluangnya.Keunggulan B-Fogger dibandingkan mesin fogging lain- Garansi 3 bulan (cek catatan toko)- Sudah di custom ada bottle holder (pemakaian liquid jadi lebih mudah dan efisien, tinggal taruh botol fogging ditempatnya, mengurangi resiko tumpah apabila tuang dari botol ke jerigen mesin seperti mesin lainnya)- Tambahan peredam panas di body mesinMesin custom langsung dari pabrik, bukan murahan menggunakan cutting sticker/vinylatribut:
- Power (W): 900
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.atribut:
- Adsorption Ability (N): 139
- Magnet Dimension (mm): 15
- Magnet Height (mm): 5
- Height (mm): 10
- Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
- Maximum Temperature (°C): 80
- Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
- Outside Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
Daftar Harga toko alat bengkel Terbaru February 2026
| Bkleen B-Fogger Fog Machine 900W | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| TRUSCO Magnetic Holder | Rp199.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/8pP101000313-5.jpg)

/P101518176-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/P102113929-1.jpg)